Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 16Z-G46 Hydraulisk slangekobling | AF6UYM 20JW86

EATON 16Z-G46 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AF6UYM Modell: 16Z-G46Kryssreferanse: 20JW86
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
1 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse16
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Monteringstype45 grader cd61 Flens
Slange1"
Lengde4.35 "
typencrimp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdePris
EATON 04Z-102 Hydraulisk slangekobling | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Mannlig NPT rett1 / 4 "1.84 "148NOK
EATON 04Z-104 Hydraulisk slangekobling | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Mannlig NPT rett1 / 4 "2.06 "179NOK
EATON 04Z-504 Hydraulisk slangekobling | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Mann JIC Straight1 / 4 "2"246NOK
EATON 04Z-505 Hydraulisk slangekobling | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Mann JIC Straight1 / 4 "1.84 "238NOK
EATON 04Z-604 Hydraulisk slangekobling | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Kvinne JIC-montering, rett1 / 4 "2"197NOK
EATON 04Z-605 Hydraulisk slangekobling | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Kvinne JIC-montering, rett1 / 4 "1.98 "208NOK
EATON 04Z-664 Hydraulisk slangekobling | AF6UNL 20JU57 04Z-6644JIC-tilpasning for kvinner, 90 grader1 / 4 "1.84 "437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 16Z-G46 Hydraulisk slangekobling
1 782 NOK / enhet