Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 105X5 Mutter | AH3QBM 32WH93

EATON 105X5 mutter

På lager
Vare: AH3QBM Modell: 105X5Kryssreferanse: 32WH93
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
TilkoblingTube
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde0.62 "
MaterialeMessing
Trykk2000
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 2-20
Tube Size5 / 16 "
typenOmvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON 100X4 rørmutter | AG9HKV 20KF05 100X4Rørmutter17NOK
EATON 100X6 rørmutter | AG9HKW 20KF06 100X6Rørmutter-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 105X5 mutter
8NOK / enhet