Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 10504B-104 Hydraulisk slangekobling | AF6UUY 20JV99

EATON 10504B-104 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AF6UUY Modell: 10504B-104Kryssreferanse: 20JV99
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse4
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeMannlig NPT rett
Slange1 / 4 "
Lengde1.61 "
Gjeng PT1 / 4-18
typenLås på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
EATON 10502B-102 Hydraulisk slangekobling | AF6UUV 20JV96 10502B-10221 / 8 "1"156NOK
EATON 10504B-102 Hydraulisk slangekobling | AF6UUX 20JV98 10504B-10221 / 4 "1.54 "77NOK
EATON 10505B-104 Hydraulisk slangekobling | AF6UVB 20JW03 10505B-10445 / 16 "1.77 "401NOK
EATON 10506B-104 Hydraulisk slangekobling | AF6UVD 20JW05 10506B-10443 / 8 "1.7 "62NOK
EATON 10506B-106 Hydraulisk slangekobling | AF6UVE 20JW06 10506B-10663 / 8 "1.72 "106NOK
EATON 10508B-106 Hydraulisk slangekobling | AF6UVH 20JW09 10508B-10661 / 2 "1.72 "91NOK
EATON 10508B-108 Hydraulisk slangekobling | AF6UVJ 20JW10 10508B-10881 / 2 "1.94 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 10504B-104 Hydraulisk slangekobling
68NOK / enhet