Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 08E-670 E Krympeslangekoblinger Jic 37 Hunn Sving 90 Tube Albue | AF6UTG 20JV53

EATON 08E-670 E Krympeslangekoblinger Jic 37 Hundreibar 90 røralbue

På lager
Vare: AF6UTG Modell: 08E-670Kryssreferanse: 20JV53
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse10
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeJIC-tilpasning for kvinner, 90 grader
Slange1 / 2 "
JIC-tråd (inn.)7 / 8-14
Lengde3.34 "
typencrimp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 06906E-606 Hydraulisk slangekobling | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Kvinne JIC-montering, rett5 / 16 "2.26 "Skru sammen968NOK
EATON 08E-J08 E Crimpslangekoblinger Hannrørsvivel | AF6UHV 20JV56 08E-J088Mannlig PTT-svivel1 / 2 "3.03 "crimp1 588 NOK
EATON 08E-S68 E Crimp Slange Fittings Hun eller Swivel Rett | AF6UHW 20JV57 08E-S688Kvinne FOR-SEAL, Straight1 / 2 "2.74 "crimp324NOK
EATON 08E-S70 E Krympeslangekoblinger Rett rør Messing | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Kvinne FOR-SEAL, Straight1 / 2 "2.83 "crimp720NOK
EATON 04E-504 E Krympeslangekoblinger Jic 37 hannstiv | AF6ULX 20JU21 04E-5044Mann JIC Straight1 / 4 "1.78 "crimp419NOK
EATON 04E-604 E Krympeslangekoblinger Jic 37 kvinnelig svingbar | AF6ULY 20JU22 04E-6044Kvinne JIC-montering, rett1 / 4 "1.92 "crimp1 899 NOK
EATON 04E-664 E Krympeslangekoblinger Jic 37 Hunn Sving 90 Tube Albue | AF6ULZ 20JU23 04E-6644JIC-tilpasning for kvinner, 90 grader1 / 4 "2.27 "crimp830NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 08E-670 E Krympeslangekoblinger Jic 37 Hundreibar 90 røralbue
548NOK / enhet