Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 06E-B65 E Crimp Slange Fittings Inverted Hanne Swivel 90 Tube Albue | AF6UQJ 20JV08

EATON 06E-B65 E Krympeslangekoblinger Invertert hannsvivel 90 røralbue

På lager
Vare: AF6UQJ Modell: 06E-B65Kryssreferanse: 20JV08
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
926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse5
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeMann invertert bluss, 90 grader albue
Slange3 / 8 "
Lengde2.49 "
O-ringstråd (inn.)1 / 2-20
typencrimp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdePris
EATON 08E-B68 E Crimp Slange Fittings Inverted Hanne Swivel 90 Tube Albue | AF6UHU 20JV55 08E-B688Mann invertert svivel, 90 grader albue1 / 2 "3.03 "445NOK
EATON 04E-B63 E Crimp Slange Fittings Inverted Hanne Swivel 90 Tube Albue | AF6UMD 20JU27 04E-B633Mann invertert bluss, 90 grader albue1 / 4 "2.23 "564NOK
EATON 06E-B66 E Crimp Slange Fittings Inverted Hanne Swivel 90 Tube Albue | AF6UQK 20JV09 06E-B666Mann invertert bluss, 90 grader albue3 / 8 "2.92 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 06E-B65 E Krympeslangekoblinger Invertert hannsvivel 90 røralbue
926NOK / enhet