Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04114.043.0200 Tap Bolt, Sink, 7/16-14 Gjengestørrelse, 2 Tommers Lengde, 25Pk | AB6ETE 21C483

EARNEST U04114.043.0200 Tapbolt, sink, 7/16-14 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6ETE Modell: U04114.043.0200Kryssref.: 21C483 / 167F77

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 026 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse7 / 16-14 x 2 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1187
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158069
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04114.043.0200 Tapbolt, sink, 7/16-14 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk
1 026 NOK /pakke