Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04114.025.0175 Tap Bolt, Sink, 1/4-20 Gjengestørrelse, 1-3/4 Tommer Lengde, 100Pk | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6ERK Modell: U04114.025.0175Kryssref.: 21C459 / 167F71
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
752NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1/4-20 x 1-3/4"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1506
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Tapbolt, sink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk
752NOK /pakke