Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.087.0300 Tapbolt, vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 5pk | AB6EQF 21C427

EARNEST U04110.087.0300 Tap Bolt, vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EQF Modell: U04110.087.0300Kryssref.: 21C427 / 167F62

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

579NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse7 / 8-9 x 3 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5228
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.087.0300 Tap Bolt, vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 5pk
579NOK /pakke