VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-R Hjul, Polyuretan, Stiv, 8 x 2 Tommer Størrelse | CE3AZV

VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-R hjul, polyuretan, stiv, 8 x 2 tommer størrelse

Vare: CE3AZV Modell: CST-ALEH-8x2Ex-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet1250 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
Diameter8"
durometer92 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde9 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Total høyde9 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-R Hjul, Polyuretan, Stiv, 6 x 2 Tommer Størrelse | CE3AZG CST-ALEH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 2 tommers størrelse | CE3AZH CST-ALEH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-SWTB Hjul, Polyuretan, Svingbar, Brems, 6 x 2 Tommer Størrelse | CE3AZJ CST-ALEH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse | CE3AZW CST-ALEH-8x2Ex-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svivel, brems, 8 x 2 tommers størrelse | CE3AZX CST-ALEH-8x2Ex-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-R hjul, polyuretan, stiv, 8 x 2 tommer størrelse