Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 696935G Tap Bolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk | AB6ERD 21C453

EARNEST 696935G Tap Bolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6ERD Modell: 696935GKryssreferanse: 21C453

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 212 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3 / 4-16 x 3 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158069
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 696935G Tap Bolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk
1 212 NOK /pakke