Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 694264G Tap Bolt, Sink, 3/8-16 Gjengestørrelse, 1-1/2 tomme Lengde, 100pk | AB6ERU 21C473

EARNEST 694264G Tap Bolt, sink, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6ERU Modell: 694264GKryssreferanse: 21C473
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
735NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3/8-16 x 1-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 694264G Tap Bolt, sink, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
735NOK /pakke