EARNEST 611-016 Hjulmutter, sekskantmutter, 1/2-20 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 500pk | AF2REN 6XGF0

EARNEST 611-016 Hjulmutter, sekskantmutter, 1/2-20 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AF2REN Modell: 611-016Kryssreferanse: 6XGF0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 656 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Finishsink
Klasse5
Lengde5 / 8 "
MaterialeStål
Mutter typeSekskantmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
typenhex Nut
Bredde3 / 4 "
Skiftenøkkelstørrelse13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 611-016 Hjulmutter, sekskantmutter, 1/2-20 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 500pk
7 656 NOK /pakke