Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 510128G Flat Washer, Thick, Fits 1-3/8 Inch Size, 5Pk | AF2XHD 6YPH1

EARNEST 510128G flat skive, tykk, passer 1-3/8 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AF2XHD Modell: 510128GKryssreferanse: 6YPH1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.375 "
Inne i Dia.1.437 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.75 "
Pakke Vekt1.53
Rockwell HardnessC43 - C49
Størrelse1 3 / 8 "
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+.014 / -. 015
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelsePris
EARNEST 510120G flat skive, tykk, passer til 1 tomme størrelse, 10pk | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1 / 16 "2"21"228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 510128G flat skive, tykk, passer 1-3/8 tommers størrelse, 5pk
171NOK /pakke