Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 301728G Hex Nut, Grade 8, Full Steel, 2-1/2-12 Thread Size | AA6JLA 14A835

EARNEST 301728G sekskantmutter, klasse 8, helstål, 2-1/2-12 gjengestørrelse

På lager
Vare: AA6JLA Modell: 301728GKryssreferanse: 14A835
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Brinell hardhet262 til 341
Dia./Trådestørrelse2 1 / 2-12 "
FinishPlain
Klasse8
Høyde2 9 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2 1 / 2-12
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 301728G sekskantmutter, klasse 8, helstål, 2-1/2-12 gjengestørrelse
891NOK / enhet