Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 217165G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 25Pk | AB6EBQ 21A960

EARNEST 217165G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 2-3/4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6EBQ Modell: 217165GKryssreferanse: 21A960
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
890NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.11
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 217165G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 2-3/4 tommers lengde, 25pk
890NOK /pakke