Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE UI-10-FSB Type 1 Steel Safety Can, F-15 Funnel, Kerosene, 9 Inch Width | AD2DUM 3NKP7

EAGLE UI-10-FSB Type 1 Steel Safety Can, F-15 Funnel, Kerosene, 9 Inch Width

På lager
Vare: AD2DUM Modell: UI-10-FSBKryssreferanse: 3NKP7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGEBlå
Høyde8"
Lengde9"
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.9"
Brukes forparafin
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.584
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7310290025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forKapasitetFARGEVektBreddeDiameterHøydeLengdePris
EAGLE UI-10FSG Type I Sikkerhetsbeholder 1 gallon grønn 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlje1 gal.Grønn-9"-8"9"1 298 NOK
EAGLE UI-20FSG Type I sikkerhetsboks 2 gallon grønn 9-1/2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlje2 gal.Grønn-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "1 404 NOK
EAGLE UI-50FSG Type I sikkerhetsboks 5 Gallon Grønn 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGOlje5 gal.Grønn-12.5 "-13.5 "12.5 "1 370 NOK
EAGLE UI-25FS Galvanisert stål Type I sikkerhetsboks, rød, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSBrennbare stoffer2-1 / 2 gal.Rød-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "1 063 NOK
EAGLE UI-50-SG Type I sikkerhetsboks 5 Gallon Grønn 13-1/2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlje5 gal.Grønn---13.5 "-1 325 NOK
EAGLE UI-50S Type I sikkerhetsboks 5 gallon rød 13-1/2 tommers høyde | AC3TMU 2W313 UI-50SBrennbare stoffer5 gal.Rød---13.5 "-1 051 NOK
EAGLE UI-10S Type I sikkerhetsboks 1 gallon rød 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SBrennbare stoffer1 gal.Rød---8"-901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE UI-10-FSB Type 1 Steel Safety Can, F-15 Funnel, Kerosene, 9 Inch Width
1 019 NOK / enhet