EAGLE T8310 Lekkasjeavleder 12 fot L x 20 fot W, gul | AG8DVD

EAGLE T8310 Lekkasjeavleder 12 fot L x 20 fot W, gul

På lager
Vare: AG8DVD Modell: T8310

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaklekkasjeavledning
FARGEGul
Strømningshastighet3 gpm
Lengde12ft.
MaterialePVC-belagt stoff
Vekt13.5 lbs.
Bredde20ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeVektBreddePris
EAGLE T8301 Lekkasjeavleder 3 fot L x 3 fot W, Gul | AG8DUU T83013ft.2 kg3ft.772NOK
EAGLE T8302 Lekkasjeavleder 3 fot L x 6 fot W, Gul | AG8DUV T83023ft.3.5 kg6ft.905NOK
EAGLE T8303 Lekkasjeromleder 3 ft L x 10 ft W, Gul | AG8DUW T83033ft.5 kg10ft.1 689 NOK
EAGLE T8304 Lekkasjeavledning 5 fot L x 5 fot W, gul | AG8DUX T83045ft.4 kg5ft.1 000 NOK
EAGLE T8305 Lekkasjeavledning 6 fot L x 6 fot W, gul | AG8DUY T83056"5 kg6ft.1 651 NOK
EAGLE T8306 Lekkasjeavledning 6 ft L x 10 ft W, Gul | AG8DUZ T83066"7 kg10ft.1 742 NOK
EAGLE T8307 Lekkasjeomskifter 6 fot L x 12 fot W, gul | AG8DVA T83076"9 kg12ft.2 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8310 Lekkasjeavleder 12 fot L x 20 fot W, gul
8 866 NOK / enhet