Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8103 4 Drum SpillNest, 30 gallon, 57.75 in x 57.75 in, gul | AG8DKF

EAGLE T8103 4 Drum SpillNest, 30 gallon, 57.75 in x 57.75 in, gul

På lager
Vare: AG8DKF Modell: T8103
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
2 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbegrensning Berm
FARGEGul
Lengde57.75 "
MaterialePVC
Spillkapasitet30 gal.
Vekt8 lb.
Bredde57.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle T8103 sølbegrensningsberm er designet for å fange opp lekkasjer og søl fra fat, maskindeler, lite utstyr og andre krav på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Den har skumsidevegger som gir støtte, men som likevel er fleksible nok til å bli kjørt over eller tråkket på.
  • Denne enheten eliminerer behovet for ramper og kan enkelt kjøres inn og ut med håndtrucker eller gaffeltrucker.
  • Den tåler maksimalt fire fat med en lagringskapasitet på opptil 30 liter og kan brukes som oppbevaringspute for bokser og væskebeholdere.

Standarder og godkjenninger:

  • NPDES
  • SPCC
  • EPA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dette produktet laget av?

A. SpillNESTs modell T8103 er laget av PVC (polyvinylklorid), en høyfast termoplast som gir utmerket holdbarhet, slitestyrke, lett, god mekanisk styrke og seighet.

Sp. Hva er SPCC?

A. En SPCC-plan (spillforebyggende kontroll og mottiltak) skisserer både inneslutning og mottiltak og forhindrer utslipp. Den tilbyr en rekke reaksjonsprosedyrer som skal følges når utslippet skjer.

Sp. Hvordan tømme og rengjøre en utslippsbegrensning?

A.

  • Bruk absorbenter for søl som involverer løsemidler, kjemikalier, baser, oljer og vannbaserte væsker.
  • Oljeabsorbenter kan brukes til olje eller petroleum, mens universelle absorbenter hjelper til med å suge opp vann, petroleum eller kjemikalier.
  • Etter å ha suget opp kjemikaliene som er sølt, rengjør du oppbevaringsrommet med vann, vaskemiddel eller blekemiddel, avhengig av hvilken type væske som ble sølt.
  • Hvis klær kommer i kontakt med farlig avfall, dekontaminer eller kast gjenstandene.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetVektBreddePris
EAGLE T8001 Quik-Deploy SpillNest, 10 Gallon, 2 ft x 2 ft x 4 In, Yellow | AG8DJN T8001Gul4"2"10 gal.1 kg2ft.3 303 NOK
EAGLE T8002 Quik-Deploy SpillNest, 15 Gallon, 2 ft x 3 ft x 4 In, Yellow | AG8DJP T8002Gul4"2"15 gal.3 kg3ft.5 103 NOK
EAGLE T8003 Quik-Deploy SpillNest, 20 Gallon, 2 ft x 4 ft x 4 In, Yellow | AG8DJQ T8003Gul4"2"20 gal.4 kg4ft.4 296 NOK
EAGLE T8004 Quik-Deploy SpillNest, 22.5 Gallon, 3 ft x 3 ft x 4 In, Yellow | AG8DJR T8004Gul4"3ft.22.5 gal.5 kg3ft.4 823 NOK
EAGLE T8005 Quik-Deploy SpillNest, 40 Gallon, 4 ft x 4 ft x 4 In, Yellow | AG8DJT T8005Gul4"4ft.40 gal.5.5 kg4ft.5 219 NOK
EAGLE T8006 Quik-Deploy SpillNest, 60 Gallon, 4 ft x 6 ft x 4 In, Yellow | AG8DJU T8006Gul4"4ft.60 gal.7 kg6ft.6 022 NOK
EAGLE T8101 1 Drum SpillNest, 10 Gallon, 32.25 In x 32.25 In, Yellow | AG8DKB T8101Gul-32.25 "10 gal.2 kg32.25 "2 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8103 4 Drum SpillNest, 30 gallon, 57.75 in x 57.75 in, gul
2 983 NOK / enhet