Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8102 2 Drum SpillNest, 15 Gallon, 32.25 In x 57.75 In, Gul | AG8DKD

EAGLE T8102 2 Drum SpillNest, 15 gallon, 32.25 in x 57.75 in, gul

På lager
Vare: AG8DKD Modell: T8102
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
2 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbegrensning Berm
FARGEGul
Lengde32.25 "
MaterialePVC
Spillkapasitet15 gal.
Vekt4 kg
Bredde57.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetVektBreddePris
EAGLE T8001 Quik-Deploy SpillNest, 10 Gallon, 2 ft x 2 ft x 4 In, Yellow | AG8DJN T8001Gul4"2"10 gal.1 kg2ft.3 303 NOK
EAGLE T8002 Quik-Deploy SpillNest, 15 Gallon, 2 ft x 3 ft x 4 In, Yellow | AG8DJP T8002Gul4"2"15 gal.3 kg3ft.5 103 NOK
EAGLE T8003 Quik-Deploy SpillNest, 20 Gallon, 2 ft x 4 ft x 4 In, Yellow | AG8DJQ T8003Gul4"2"20 gal.4 kg4ft.4 296 NOK
EAGLE T8004 Quik-Deploy SpillNest, 22.5 Gallon, 3 ft x 3 ft x 4 In, Yellow | AG8DJR T8004Gul4"3ft.22.5 gal.5 kg3ft.4 823 NOK
EAGLE T8005 Quik-Deploy SpillNest, 40 Gallon, 4 ft x 4 ft x 4 In, Yellow | AG8DJT T8005Gul4"4ft.40 gal.5.5 kg4ft.5 219 NOK
EAGLE T8006 Quik-Deploy SpillNest, 60 Gallon, 4 ft x 6 ft x 4 In, Yellow | AG8DJU T8006Gul4"4ft.60 gal.7 kg6ft.6 022 NOK
EAGLE T8101 1 Drum SpillNest, 10 Gallon, 32.25 In x 32.25 In, Yellow | AG8DKB T8101Gul-32.25 "10 gal.2 kg32.25 "2 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8102 2 Drum SpillNest, 15 gallon, 32.25 in x 57.75 in, gul
2 233 NOK / enhet