Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE 1623 Poly-trommel med åpent hode, 20 gallon, gul med spaklåsring i plast | AG8EDL 20GY32

EAGLE 1623 Poly-trommel med åpent hode, 20 gallon, gul med låsering av plast

På lager
Vare: AG8EDL Modell: 1623Kryssref: 20GY32

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEGul
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.15 "
Lastekapasitet221 lb.
MaterialeHDPE
Materiell tykkelse0.100 "
Utenfor Dia.15.75 "
Total høyde30.5 "
EmballasjegruppeFarlig materiale
FN-vurdering Solid1H2 / Y100 / S
Volumkapasitet20 gal.
Vekt10.25 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumLukk TypeFARGEVektInne i Dia.SakLastekapasitetUtenfor Dia.Pris
EAGLE 1656 Trommel 55 Gallon Hdpe Gul polypropylenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "2 295 NOK
EAGLE 1610MB Lab Pack Spilloppbevaring 14 gallon blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrommel220 lb.15 "1 195 NOK
EAGLE 1601MB Lab Pack Spilloppbevaring 30 gallon blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrommel396 lb.21.125 "1 421 NOK
EAGLE 1600SL Lab-pakker med skrulokk, gul, 114L kapasitet, 57.2 cm x 57.2 cm Størrelse | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruGul-19.875 "Bergingstrommel3696 lb.22.5 "1 358 NOK
EAGLE 1601 Lab Pack Trommellastkapasitet 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrommel220 lb.21.125 "1 604 NOK
EAGLE 1652 Oppbevaringstrommel for farlig materiale 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrommel88 lb.20.875 "1 360 NOK
EAGLE 1610Y Oppbevaringstrommel for farlig materiale 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrommel143 lb.15 "1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1623 Poly-trommel med åpent hode, 20 gallon, gul med låsering av plast
1 198 NOK / enhet