Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETS750361 Switch Bit Combo 3/4 tommers diameter x 36 tommers lengde | AF6QXH 20FP95

EAGLE TOOL US ETS750361 Switch Bit Combo 3/4 tommers diameter x 36 tommers lengde

På lager
Vare: AF6QXH Modell: ETS750361Kryssreferanse: 20FP95
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryterbit kombinasjon
Bit Dia.3 / 4 "
SkjærekantSkruepunkt
Diameter3 / 4 "
Lengde36 "
Total lengde36 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETS37536 Switch Bit Combo 3/8 tommers diameter x 36 tommers lengde | AF6QXF 20FP93 ETS375363 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "467NOK
EAGLE TOOL US ETS56236 Switch Bit Combo 9/16 tommers diameter x 36 tommers lengde | AF6QXG 20FP94 ETS562369 / 16 "9 / 16 "3 / 16 "482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETS750361 Switch Bit Combo 3/4 tommers diameter x 36 tommers lengde
598NOK / enhet