Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETM500 Karbidspissbryter Bitshode Murverk | AF6QXQ 20FR03

EAGLE TOOL US ETM500 Karbidspissbryter Bitshode Murverk

På lager
Vare: AF6QXQ Modell: ETM500Kryssreferanse: 20FR03
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidspissbryter bithode
Bit Dia.1 / 2 "
SkjærekantKarbid Tips
Diameter1 / 2 "
Lengde5"
Total lengde5"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETM375 Karbidspissbryter Bitshode Murverk | AF6QXP 20FR02 ETM3753 / 8 "3 / 8 "4"4"3 / 16 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETM500 Karbidspissbryter Bitshode Murverk
321NOK / enhet