Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETM375 Karbidspissbryter Bitshode Murverk | AF6QXP 20FR02

EAGLE TOOL US ETM375 Karbidspissbryter Bitshode Murverk

På lager
Vare: AF6QXP Modell: ETM375Kryssreferanse: 20FR02
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidspissbryter bithode
Bit Dia.3 / 8 "
SkjærekantKarbid Tips
Diameter3 / 8 "
Lengde4"
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETM500 Karbidspissbryter Bitshode Murverk | AF6QXQ 20FR03 ETM5001 / 2 "1 / 2 "5"5"1 / 4 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETM375 Karbidspissbryter Bitshode Murverk
277NOK / enhet