Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ET25021 Bryterbitskaftsett 1/4 tommers diameter x 21 tommers lengde | AF6QWC 20FR14

EAGLE TOOL US ET25021 Switch Bit Shank Kit 1/4 tommers diameter x 21 tommers lengde

På lager
Vare: AF6QWC Modell: ET25021Kryssreferanse: 20FR14
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte Bit Shank Kit
Bit Dia.1 / 4 "
Diameter1 / 4 "
Lengde21 "
Total lengde21 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETSHK12 Switch Bit Shank Kit 3/16 Inch Diameter | AF6QVT 20FR05 ETSHK123 / 16 "3 / 16 "51 (skaft), 69 (skaft)51 (skaft), 69 (skaft)3 / 16 "388NOK
RFQ
EAGLE TOOL US ETSHK21 Switch Bit Shank Kit 1/4 Inch Diameter | AF6QVU 20FR06 ETSHK211 / 4 "1 / 4 "15 (skaft), 21 (skaft)15 (skaft), 21 (skaft)1 / 4 "392NOK
EAGLE TOOL US ETSHK22 Switch Bit Shank Kit 1/4 Inch Diameter | AF6QVV 20FR07 ETSHK221 / 4 "1 / 4 "51 (skaft), 69 (skaft)51 (skaft), 69 (skaft)1 / 4 "456NOK
RFQ
EAGLE TOOL US ET18715 Switch Bit Shank Kit 3/16 tommers diameter x 15 tommers lengde | AF6QVW 20FR08 ET187153 / 16 "3 / 16 "15 "15 "3 / 16 "167NOK
EAGLE TOOL US ET18721 Switch Bit Shank Kit 3/16 tommers diameter x 21 tommers lengde | AF6QVX 20FR09 ET187213 / 16 "3 / 16 "21 "21 "3 / 16 "176NOK
EAGLE TOOL US ET18733 Switch Bit Shank Kit 3/16 tommers diameter x 33 tommers lengde | AF6QVY 20FR10 ET187333 / 16 "3 / 16 "33 "33 "3 / 16 "180NOK
EAGLE TOOL US ET18751 Switch Bit Shank Kit 3/16 tommers diameter x 51 tommers lengde | AF6QVZ 20FR11 ET187513 / 16 "3 / 16 "51 "51 "3 / 16 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ET25021 Switch Bit Shank Kit 1/4 tommers diameter x 21 tommers lengde
211NOK / enhet