Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US EC37524 delt kabelbit 3/8 tommer Diameter 24 tommer Lengde | AG3ETM 33GM52

EAGLE TOOL US EC37524 delt kabelbit 3/8 tommers diameter 24 tommers lengde

På lager
Vare: AG3ETM Modell: EC37524Kryssref: 33GM52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
SkjærekantSplittpunkt
Diameter3 / 8 "
Lengde24 "
Total lengde24 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
EAGLE TOOL US EC37518 delt kabelbit 3/8 tommer Diameter 18 tommer Lengde | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "414NOK
EAGLE TOOL US EC37536 delt kabelbit 3/8 tommer Diameter 36 tommer Lengde | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "500NOK
EAGLE TOOL US EC37554 delt kabelbit 3/8 tommer Diameter 54 tommer Lengde | AG3ETP 33GM54 EC3755454 "54 "514NOK
EAGLE TOOL US EC37572 delt kabelbit 3/8 tommer Diameter 72 tommer Lengde | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US EC37524 delt kabelbit 3/8 tommers diameter 24 tommers lengde
414NOK / enhet