Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US EC25054 Delt kabelbit 1/4 tomme Diameter 54 tommer Lengde | AG3ETJ 33GM49

EAGLE TOOL US EC25054 delt kabelbit 1/4 tommers diameter 54 tommers lengde

På lager
Vare: AG3ETJ Modell: EC25054Kryssref: 33GM49
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.1 / 4 "
SkjærekantSplittpunkt
Diameter1 / 4 "
Lengde54 "
Total lengde54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
EAGLE TOOL US EC25018 delt kabelbit 1/4 tommers diameter 18 tommers lengde | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "397NOK
EAGLE TOOL US EC25024 delt kabelbit 1/4 tommers diameter 24 tommers lengde | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "426NOK
EAGLE TOOL US EC25036 delt kabelbit 1/4 tomme Diameter 36 tommer Lengde | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "415NOK
EAGLE TOOL US EC25072 delt kabelbit 1/4 tomme Diameter 72 tommer Lengde | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "443NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US EC25054 delt kabelbit 1/4 tommers diameter 54 tommers lengde
430NOK / enhet