EAGLE GROUP W1916-FA Håndvask vegg 24-5/16 tommer Lengde 23 tommer Bredde | AD8YZF 4NNH5

EAGLE GROUP W1916-FA Håndvask vegg 24-5/16 tommer Lengde 23 tommer Bredde

På lager
Vare: AD8YZF Modell: W1916-FAKryssref: 4NNH5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak7-1 / 2 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde8.875 "
Skålformrektangulær
Skålstørrelse19-3/4" x 15-3/4"
FARGESølv
Avløpsåpning1.5 "
Kranmonteringssentre4"
Kranoperasjonstandard
FinishSatin
Strømningshastighet2.2 gpm
Måler16
MonteringstypeWall
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde16 "
Total lengde24 5 / 16 "
Samlet bredde23 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)69.09
Skipets bredde (cm)66.29
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålformSidesprutSkålstørrelseMålerAntall hullTotal høydePris
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS håndvask med kran 12 tommers lengde 18 tommers bredde | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "OvalNei13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "9 228 NOK
EAGLE GROUP HSA-10-FKP Håndvaskevegg 14-3 / 4 tommers lengde 18-7 / 8 tommers bredde | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "OvalNei13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "9 551 NOK
EAGLE GROUP HSA-10-FE Håndvaskevegg 18-7 / 8 tommers lengde 14-3 / 4 tommers bredde | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "OvalNei13-1/2" x 9-3/4"18116 "11 558 NOK
EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS Håndvaskevegg 18-7 / 8 tommers lengde 14-3 / 4 tommers bredde | AD6VEZ 4AVG6 HSA-10-F-IF1-LRS14.75 "6.75 "OvalJa13-1/2" x 9-3/4"18216 "5 296 NOK
EAGLE GROUP HSAN-10-F håndvask med kran 12 tommers lengde 18 tommer bredde | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "OvalNei13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "6 954 NOK
EAGLE GROUP HSA-10-FW Håndvaskevegg 18-7 / 8 tommers lengde 14-3 / 4 tommers bredde | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "OvalNei13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "3 357 NOK
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS Håndvaskevegg 18-7 / 8 tommers lengde 14-3 / 4 tommers bredde | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "OvalJa13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "5 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE GROUP W1916-FA Håndvask vegg 24-5/16 tommer Lengde 23 tommer Bredde
14 860 NOK / enhet