EAGLE GROUP 1836-2-16/4-IF Vaskekar 430 Rustfritt stål 22 tommers bredde | AD6VFG 4AVH4

EAGLE GROUP 1836-2-16/4-IF Bruksvask 430 rustfritt stål 22 tommers bredde

På lager
Vare: AD6VFG Modell: 1836-2-16/4-IFKryssref: 4AVH4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtility Vask
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Skåledybde13.25 "
SkålformSquare
Skålstørrelse18 "x 18"
FARGERustfritt
Avløpsåpning1.5 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonDobbelt håndtak
Måler16
Materiale430 rustfritt stål
MonteringstypeGulv
Antall boller2
Antall hull2
Total høyde39.5 "
Total lengde37.375 "
Samlet bredde22 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaterialeAntall hullTotal lengdeSamlet breddePris
EAGLE GROUP 2136-2-16 / 4-IF Verktøyvask Rustfritt stål Rustfritt | AB4GGM 1XUD1 2136-2-16 / 4-IF18 "x 21"Rustfritt stål237.375 "25 "15 493 NOK
EAGLE GROUP 1818-1-16 / 4-IF Verktøyvask 430 Rustfritt stål 22 tommers bredde | AD6VFE 4AVH2 1818-1-16 / 4-IF18 "x 18"430 rustfritt stål219.375 "22 "11 827 NOK
EAGLE GROUP 2424-1-16 / 4-IF Verktøyvask 430 Rustfritt stål 28 tommers bredde | AD6VFF 4AVH3 2424-1-16 / 4-IF24 "x 24"430 rustfritt stål225.375 "28 "13 338 NOK
EAGLE GROUP 2448-2-16 / 4-IF Verktøyvask 430 Rustfrie stål 28 tommers bredde | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-IF24 "x 24"430 rustfritt stål249.375 "28 "17 343 NOK
EAGLE GROUP 2118-1-16 / 4-IF Verktøyvask Rustfritt stål Rustfritt | AD8YZE 4NNH4 2118-1-16 / 4-IF18 "x 21"Rustfritt stål319.375 "25 "11 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE GROUP 1836-2-16/4-IF Bruksvask 430 rustfritt stål 22 tommers bredde
15 642 NOK / enhet