Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE BELTING 4934022 Round Belt Hollow 1/4 inch Urethane | AA7DXG 15V466

EAGLE BELTING 4934022 Rundt belte hult 1/4 tommers uretan

På lager
Vare: AA7DXG Modell: 4934022Kryssreferanse: 15V466

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt belte
FARGEGul
KjernetypeHul
Diameter1 / 4 "
HardhetKyst A 85
MaterialeUretan
Min. Remskive Dia.2-1 / 2 "
Total lengde100ft.
Temp. Område-22 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926906090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur (glatt)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterPris
EAGLE BELTING 4934021 Round Belt Hollow 3/16 inch Urethane | AA7DXF 15V465 4934021Gul3 / 16 "1 716 NOK
EAGLE BELTING 4934023 Rund belte hul 5/16 tommer uretan | AA7DXH 15V467 4934023Gul5 / 16 "3 593 NOK
EAGLE BELTING 4934025 Rund belte hul 3/8 tommers uretan | AA7DXJ 15V468 4934025Gul3 / 8 "5 750 NOK
ØRNBELTE 4934026 Round Belt Hollow 1/2 Inch Urethane | AA7DXK 15V469 4934026Gul1 / 2 "10 404 NOK
EAGLE BELTING 4934009 Rund belte hul 3/16 tommers uretan | AA7DXL 15V470 4934009Fjern3 / 16 "1 541 NOK
EAGLE BELTING 4934012 Rund belte hul 1/4 tommers uretan | AA7DXM 15V471 4934012Fjern1 / 4 "3 247 NOK
EAGLE BELTING 4934015 Rundt belte hult 5/16 tommers urethane | AA7DXN 15V472 4934015Fjern5 / 16 "3 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE BELTING 4934022 Rundt belte hult 1/4 tommers uretan
2 813 NOK / enhet