Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA P2031XSLL62641 Nøkkelfri adgangskontrollås Kil | AE9YTA 6NVN9

KABA P2031XSLL62641 Nøkkelfri adgangskontrolllås Kil

På lager
Vare: AE9YTA Modell: P2031XSLL62641Kryssreferanse: 6NVN9
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
9 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
godtarBare PIN
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
Dybde3-3 / 16 "
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/2"
Revisjonssti for hendelser1000
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndIkke-håndet
Håndtakstypespaken
Høyde8 15 / 16 "
Innvendig dybde2.25 "
Innvendig høyde8.875 "
Innvendig bredde3.25 "
IP Rating55
TastingWEDGE
TastaturetPIN-tilgang
Lås foran størrelse1-1 / 8 x 2-1 / 8 tommer
Låselengde1/2 tommer
MaterialeStål
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 til 151 grader F
Utenfor dybde2-3 / 16 "
Utenfor høyde8 15 / 16 "
Utenfor bredde3 5 / 16 "
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 sek.
typenGrade 1
VærbestandigJa
Bredde3 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.75
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Undermerke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddebatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseTastingMaterialeMonteringsstilDriftstemp. OmrådeUtenfor høydePris
KABA P2031BLL62641 Nøkkelfri adgangskontrollås Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICStålSylindriske-31 til 151 grader F8 15 / 16 "8 965 NOK
KABA E5666BWL62641 Elektronisk lås Satengkrom 20 knapp | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "18 448 NOK
KABA E5086XSWL62641 Elektronisk lås Satin krom 20 -knapp | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Opptil 100,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus9.875 "17 715 NOK
KABA E5731BWL62641 Elektronisk lås Satengkrom 20 knapp | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/8" to 2-1/4"-Solid støptSylindriske-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "15 579 NOK
KABA E5731XSWL626-41 elektronisk lås sateng krom 20 knapp | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/8" to 2-1/4"-Solid støptSylindriske-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "15 579 NOK
KABA E5067SWL62641 Elektronisk lås Satin Chrome 12 knapp | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Opptil 180,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "12 100 NOK
KABA E5067XSWL626D41 elektronisk lås sateng krom 12 knapp | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Opptil 180,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "12 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA P2031XSLL62641 Nøkkelfri adgangskontrolllås Kil
9 283 NOK / enhet