E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Svampeark Neopren 1/2x42x72 In | AF2WJJ 6YGW6

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE svampeark neopren 1/2x42x72 tommer

På lager
Vare: AF2WJJ Modell: CCN59-1/2PTAPEKryssreferanse: 6YGW6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer40–60 (Shore 00)
Forlengelse130 Prosent
FinishTextured
Lengde72 "
MaterialeNeopren
Maks. Temp.+200 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse1 / 2 "
typenLukket celle
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.04
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseLengdeMaterialeMaks. Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1/16F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 16 "498NOK
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1/8F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 8 "610NOK
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3/16F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 16 "788NOK
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1/4F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 4 "923NOK
E JAMES & CO CCNES-3/8F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3/8F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 8 "1 507 NOK
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7/16F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI7 / 16 "1 954 NOK
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3/4F59-P42 "Plain150 Prosent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 4 "3 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE svampeark neopren 1/2x42x72 tommer
6 345 NOK / enhet