Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D gummibuna-n 1/4 tommer tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MBF Modell: 6855C11/4B6DKryssreferanse: 2UNR5
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
1 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse500%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet2100 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3922
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypedurometerForlengelseMin. Temp. VurderingStrekkfasthetBreddePris
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DPlain50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "2 221 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DPlain40A550%-60 grader F.1200 psi12 "2 030 NOK
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMIkke-selvklebende50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "6 774 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MIkke-selvklebende40A550%-60 grader F.1200 psi36 "6 245 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MIkke-selvklebende60A350%-60 grader F.1600 psi36 "6 675 NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MIkke-selvklebende40A600%-50 grader F.1500 PSI36 "6 653 NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MIkke-selvklebende50A550%-50 grader F.1800 PSI36 "5 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B6D gummibuna-n 1/4 tommer tykkelse 12 x 36 tommer
1 648 NOK / enhet