E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 40a | AD2PCU 3TDZ1

E JAMES & CO 6855C11/4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommer tykkelse 36 x 36 tommer 40a

På lager
Vare: AD2PCU Modell: 6855C11/4B4MKryssreferanse: 3TDZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse600%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1762
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypedurometerForlengelseMin. Temp. VurderingStrekkfasthetBreddePris
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DPlain50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "2 232 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DPlain40A550%-60 grader F.1200 psi12 "2 040 NOK
E JAMES & CO 6855C11/4B6D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6DPlain60A500%-50 grader F.2100 psi12 "1 660 NOK
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMIkke-selvklebende50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "6 806 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MIkke-selvklebende40A550%-60 grader F.1200 psi36 "6 245 NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MIkke-selvklebende60A350%-60 grader F.1600 psi36 "6 703 NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 36 x 36 tommer 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MIkke-selvklebende50A550%-50 grader F.1800 PSI36 "5 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B4M Gummi Buna-n 1/4 tommer tykkelse 36 x 36 tommer 40a
6 987 NOK / enhet