Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE Gummi Neopren 1/8 tomme Tykk 2 x 36 In | AA9MFJ 1DXF8

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE gummi neopren 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9MFJ Modell: 6030-1/8XTAPEKryssreferanse: 1DXF8
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer30A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1994
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGX Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "Høy karakter48NOK
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGX Neopren i gummi 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 32 "Høy karakter70NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 8 "Høy karakter83NOK
E JAMES & CO 1030-3/16HGX Gummi neopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 16 "Høy karakter124NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 4 "Høy karakter161NOK
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 8 "Høy karakter265NOK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Plain450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 2 "Høy karakter319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE gummi neopren 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer
137NOK / enhet