Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4070-1YTAPE Gummi Buna-n 1 tomme tykk 4 x 36 tommer | AB3KRZ 1TYJ4

E JAMES & CO 4070-1YTAPE gummibuna-n 1 tomme tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3KRZ Modell: 4070-1YTAPEKryssref: 1TYJ4
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1"
typenKommersiell karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5163
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Høy karakter33NOK
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Høy karakter56NOK
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Høy karakter120NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Høy karakter120NOK
E JAMES & CO 5346-3/16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "Høy karakter171NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Høy karakter227NOK
E JAMES & CO 5346-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Plain250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Høy karakter311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4070-1YTAPE gummibuna-n 1 tomme tykk 4 x 36 tommer
810NOK / enhet