Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4060-1/16B Gummi Buna-n 1/16 Tommer tykk 12 x 24 In | AB4GXG 1XYT2

E JAMES & CO 4060-1/16B gummibuna-n 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB4GXG Modell: 4060-1/16BKryssreferanse: 1XYT2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsePris
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "65NOK
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "151NOK
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "236NOK
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "276NOK
E JAMES & CO 5313-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "398NOK
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "515NOK
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAHøy karakterPlain300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/16B gummibuna-n 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer
176NOK / enhet