Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D Gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDH 2UNY4

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MDH Modell: 3065E3/32EPDM7DKryssref: 2UNY4
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-55 grader F.
Strekkfasthet1700 PSI
Tykkelse3 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8968
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D Gummi Epdm 1/64 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DPlain1 / 64 "12 "233NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D Gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DPlain1 / 32 "12 "286NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM7D Gummi Epdm 1/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DPlain1 / 16 "12 "493NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D Gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DPlain1 / 8 "12 "883NOK
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM7D Gummi Epdm 3/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DPlain3 / 16 "12 "1 381 NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D Gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DPlain1 / 4 "12 "1 775 NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7M Gummi Epdm 1/64 tommer T 36 x 36 tommer 70a | AD2PGA 3TEH3 3065E1 / 64EPDM7MIkke-selvklebende1 / 64 "36 "723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer
662NOK / enhet