Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E1/64B6D Rubber Buna-n 1/64 Inch Thickness 12 x 36 In | AC3MEP 2UPE5

E JAMES & CO 3065E1/64B6D gummi Buna-n 1/64 tommer tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MEP Modell: 3065E1/64B6DKryssreferanse: 2UPE5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1600 psi
Tykkelse1 / 64 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1494
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypedurometerTykkelsetypenBreddeForlengelseLengdePris
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiPlain30A3 / 32 "Høy karakter12 "450%12 "164NOK
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiPlain30A3 / 16 "Høy karakter12 "450%12 "302NOK
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiPlain30A3 / 8 "Høy karakter12 "450%12 "550NOK
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Gummi Neopren 3/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiPlain30A3 / 4 "Høy karakter12 "450%12 "945NOK
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiPlain30A3 / 32 "Høy karakter12 "450%24 "294NOK
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiPlain30A3 / 16 "Høy karakter12 "450%24 "517NOK
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gummi Neopren 3/8 Tommer Tykk 12 x 24 Tommer | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiPlain30A3 / 8 "Høy karakter12 "450%24 "1 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64B6D gummi Buna-n 1/64 tommer tykkelse 12 x 36 tommer
250NOK / enhet