Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2950B-1/8C gummisilikon 1/8 tomme tykk 12 x 36 tommer | AD4THA 43Z062

E JAMES & CO 2950B-1/8C gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AD4THA Modell: 2950B-1/8CKryssreferanse: 43Z062
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
1 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
Materialesilikon
Maks. Temp.+400 grader
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet750 PSI
Tykkelse1 / 8 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1074
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16APlain12 "1 / 16 "12 "222NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B Gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BPlain24 "1 / 16 "12 "489NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C Gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 36 tommer | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CPlain36 "1 / 16 "12 "703NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XPlain36 "1 / 16 "2"118NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y Gummisilikon 1/16 tommer tykk 4 x 36 tommer | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YPlain36 "1 / 16 "4"227NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z Gummi silikon 1/16 tommer tykk 6 x 36 tommer | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZPlain36 "1 / 16 "6"321NOK
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 Gummisilikon 1/16 tommer tykk 36 x 10 fot | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Plain10ft.1 / 16 "36 "6 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/8C gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 36 tommer
1 610 NOK / enhet