Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1526-062125 Slange EPDM 1/8 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYD 4CHL6

E JAMES & CO 1526-062125 Slange EPDM 1/8 tomme ytre diameter 100 fot

På lager
Vare: AD6XYD Modell: 1526-062125Kryssref: 4CHL6
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 16 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-40 til 300 F
typenVærbestandig
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)32
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1526-094219 Slange EPDM 9/32 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYE 4CHL7 1526-0942193 / 32 "7 / 32 "3 / 32 "824NOK
E JAMES & CO 1526-125250 Slange EPDM 1/4 tomme ytre diameter 100 fot | AD6XYF 4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "1 054 NOK
E JAMES & CO 1526-187312 Slange EPDM 5/16 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 206 NOK
E JAMES & CO 1526-187375 Slange EPDM 3/8 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYH 4CHN1 1526-1873753 / 16 "3 / 8 "3 / 32 "1 641 NOK
E JAMES & CO 1526-187438 Slange EPDM 7/16 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYJ 4CHN2 1526-1874383 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "1 705 NOK
E JAMES & CO 1526-250375 Slange EPDM 3/8 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "1 402 NOK
E JAMES & CO 1526-250500 Rør EPDM 1/4 tomme ID 100 fot | AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "2 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1526-062125 Slange EPDM 1/8 tomme ytre diameter 100 fot
666NOK / enhet