Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton Tubing 1/8 inch Id 3/8 inch Ytre diameter 25 Feet | AD6XWG 4CHF8

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton-rør 1/8 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWG Modell: 1525S-125375-25Kryssreferanse: 4CHF8
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
7 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.020 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton Tubing 1/8 Inch Id 1/4 Inch Ytre Diameter 25 Feet | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250-25Kyst A: 601 / 4 "-40 til 400 F.+/- 0.016 "1 / 16 "3 474 NOK
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Viton Tubing 1/8 inch Id 5/16 inch Ytre diameter 25 fot | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "3 / 32 "5 150 NOK
E JAMES & CO 1525F-125250-25 Viton Tubing 1/8 inch Id 1/4 inch Ytterdiameter 25 Feet | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25Kyst A: 751 / 4 "-30 til 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "2 985 NOK
E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton Tubing 1/8 inch Id 5/16 inch Ytre diameter 25 fot | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "4 366 NOK
E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton Tubing 1/8 inch Id 3/8 inch Ytre diameter 25 føtter | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375-25Kyst A: 753 / 8 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "7 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton-rør 1/8 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot
7 829 NOK / enhet