Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton-slange 1/16 tomme Id 1/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWD 4CHF5

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton-rør 1/16 tomme Id 1/8 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWD Modell: 1525S-062125-25Kryssreferanse: 4CHF5
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
1 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 16 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.013 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetTemp. OmrådePris
E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton-slange 1/16 tomme Id 1/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXD 4CHJ1 1525F-062125-25Kyst A: 75-30 til 400 F1 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton-rør 1/16 tomme Id 1/8 tomme ytre diameter 25 fot
1 614 NOK / enhet