Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1524-250438 Slangeoljebestandig 7/16 tommer ytre diameter 100 fot | AD6XVQ 4CHE2

E JAMES & CO 1524-250438 Rør oljebestandig 7/16 tomme ytre diameter 100 fot

På lager
Vare: AD6XVQ Modell: 1524-250438Kryssref: 4CHE2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialeBuna N
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område-20 til 210 F
typenOljebestandig
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1524-125187 Slangeoljebestandig 3/16 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100ft.3 / 16 "1 / 32 "1 645 NOK
E JAMES & CO 1524-125250 Slangeoljebestandig 1/4 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100ft.1 / 4 "1 / 16 "1 567 NOK
E JAMES & CO 1524-156281 Slangeoljebestandig 9/32 tommer ytre diameter 100 fot | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100ft.9 / 32 "1 / 16 "1 658 NOK
E JAMES & CO 1524-187312 Slangeoljebestandig 5/16 tommer ytre diameter 100 fot | AD6XVN 4CHD9 1524-1873123 / 16 "100ft.5 / 16 "1 / 16 "1 709 NOK
E JAMES & CO 1524-250375 Slangeoljebestandig 3/8 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XVP 4CHE1 1524-2503751 / 4 "100ft.3 / 8 "1 / 16 "1 726 NOK
E JAMES & CO 1524-312438 Slangeoljebestandig 5/16 tommer ID 100 fot | AD6XVR 4CHE3 1524-3124385 / 16 "100ft.7 / 16 "1 / 16 "1 812 NOK
E JAMES & CO 1524-375500 Slangeoljebestandig 1/2 tommers ytre diameter 100 fot | AD6XVT 4CHE4 1524-3755003 / 8 "100ft.1 / 2 "1 / 16 "2 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1524-250438 Rør oljebestandig 7/16 tomme ytre diameter 100 fot
1 812 NOK / enhet