Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1500-1X Rubber Sbr 1 tomme tykk 2 x 36 tommer svart | AB2LYK 1MTY3

E JAMES & CO 1500-1X Gummi Sbr 1 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer Svart

På lager
Vare: AB2LYK Modell: 1500-1XKryssreferanse: 1MTY3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse150%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSBR Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet800 PSI
Tykkelse1"
typenGenerell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6996
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI48NOK
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI70NOK
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX Gummi neopren 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI83NOK
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX Neopren av gummi 3/16 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI116NOK
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI156NOK
E JAMES & CO 365-3/8HGX Gummi neopren 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXHøy karakterPlain200%2"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI220NOK
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY Gummi neopren 1/16 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYHøy karakterPlain200%4"Neopren Gummi225 F-30 grader F.1500 PSI102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1500-1X Gummi Sbr 1 Tommer Tykk 2 x 36 Tommer Svart
407NOK / enhet