Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 Fot Keramikk | AF6XVZ 20LX62

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 fot keramikk

På lager
Vare: AF6XVZ Modell: LPB3SA-PTC1-G19Kryssreferanse: 20LX62
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
15 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialKjemikaliebestandig harpiks
cc / Min.32
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE
Hode og monteringsmaterialeGFPPL
Høyde11 "
Hz50/60
Lengde11 "
Maks. Strømningshastighet0.50 km / t
Maks. Press150 psi
Maks. Slag per minutt125
Maks. Viskositet1000 CPS
Min. Strømningshastighet0.12 gpd
Antall matinger1
Pumpetypemagnet~~POS=TRUNC
reproduserbarhet2%
Tetninger og O-ringerGFPPL
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet100:1
Spenning115
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4415
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413190000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PULSATRON

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 fot keramikk
15 812 NOK / enhet