E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neopren 3/8 x 36 Tommer Bredde 30 Fot Svart 30a | AC8VYE 3EEG8

E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neopren 3/8 x 36 tommer Bredde 30 fot Svart 30a

På lager
Vare: AC8VYE Modell: 1030HG-3/8Kryssreferanse: 3EEG8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer30A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde30ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse3 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.5227
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1055HG-3/8 Roll Neopren 3/8 x 36 Tommer Bredde 30 Fot Svart 60a | AC8VYJ 3EEJ8 1055HG-3/860A300%1500 PSI41 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-3/8 Roll Neopren 3/8 x 36 tommer Bredde 30 fot Svart 30a
45 673 NOK / enhet