E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tomme Tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2ZTM 6ZTU8

E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 gummi neopren 1/4 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot

På lager
Vare: AF2ZTM Modell: 1030HG-1/4-10Kryssreferanse: 6ZTU8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer30A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenHøy karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.9206
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 355HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tomme Tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI7 235 NOK
E JAMES & CO 365HG-1/4-10 gummi neopren 1/4 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MWF 6VNL0 365HG-1 / 4-1070A200%1500 PSI6 938 NOK
E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tomme Tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2ZTV 6ZTW6 1055HG-1 / 4-1060A400%1500 PSI6 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 gummi neopren 1/4 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot
9 191 NOK / enhet