DYNALON 797303-6100 Bio-bin støttestativ U-stil | AC7ZYF 39D760

DYNALON 797303-6100 Bio-bin støttestativ U-stil

På lager
Vare: AC7ZYF Modell: 797303-6100Kryssreferanse: 39D760

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte stativ, U-stil
Høyde12 5 / 16 "
Lengde10 25 / 32 "
MaterialeStål
Bredde7 5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4819100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddePris
DYNALON 797303-6200 Bio-bin støttestativ Z-stil | AC7ZYG 39D761 797303-62007.875 "Støtte stativ, Z-stil6 11 / 16 "6 11 / 16 "1 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 797303-6100 Bio-bin støttestativ U-stil
823NOK / enhet