Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 626284-0125 Flaske Firkantet 125ml stykke - Pakke med 6 | AD2UHW 3UEH3

DYNALON 626284-0125 Firkantet flaske 125 ml stykke - pakke med 6

På lager
Vare: AD2UHW Modell: 626284-0125Kryssreferanse: 3UEH3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
905NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body Materialpolykarbonat
Kapasitet125 ml / 4 oz.
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Dybde2.14 "
Graduation Range25 til 125 ml
Graduering Underavdelinger25ml
Høyde4.379 "
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38-430 mm
Formåttekantede
Bredde2.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923300090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar, gradert gjennomsiktig flaske for medier og primært vandige løsninger, enkelt grep

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeBreddepk. Antall.Pris
DYNALON 626284-1000 Flaske kvadrat 1000 ml stykke - Pakke med 6 | AD2UHX 3UEH6 626284-10001,000 ml / 32 oz.3.614 "50 til 1000 ml50ml8.5 "3.614 "61 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 626284-0125 Firkantet flaske 125 ml stykke - pakke med 6
905NOK /pakke