Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 626284-1000 Flaske kvadrat 1000 ml stykke - Pakke med 6 | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 firkantet flaske 1000 ml stykke - pakke med 6

På lager
Vare: AD2UHX Modell: 626284-1000Kryssreferanse: 3UEH6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 796 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body Materialpolykarbonat
Kapasitet1,000 ml / 32 oz.
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Dybde3.614 "
Graduation Range50 til 1000 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde8.5 "
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38-430 mm
Formåttekantede
Bredde3.614 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3923300090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar, gradert gjennomsiktig flaske for medier og primært vandige løsninger, enkelt grep

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeBreddepk. Antall.Pris
DYNALON 626284-0125 Flaske Firkantet 125ml stykke - Pakke med 6 | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 ml / 4 oz.2.14 "25 til 125 ml25ml4.379 "2.14 "6905NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 626284-1000 firkantet flaske 1000 ml stykke - pakke med 6
1 796 NOK /pakke